CHAQUETA COCINA T-62 405205 BLANCO M/C
405206/CHAQUETA COCINA ML
Ver información técnicaVer documentosReferencias
Velilla:405205-07-62
Rubix:798961230000
fabricante:405205-07-62

Documentos
Detalles de producto : CHAQUETA COCINA T-62 405205 BLANCO M/C
DETALLESCierre central de doble botonadura, con botones automáticos de arandela
Cuello tirilla
Manga tipo sastre con abertura en puños
Sin costura lateral
Un bolsillo:
1 bolsillo de parche en manga izquierdaCOMPOSICIONPLANA. 65% POLIÉSTER - 35% ALGODÓN
175 GSM
Cuello tirilla
Manga tipo sastre con abertura en puños
Sin costura lateral
Un bolsillo:
1 bolsillo de parche en manga izquierdaCOMPOSICIONPLANA. 65% POLIÉSTER - 35% ALGODÓN
175 GSM
405205.CHAQUETA COCINA MC BLANCO 62
Información técnica
Atributos
| Color | blanco |
|---|---|
| Tamaño | 62 |
| Material Principal | poliéster |
| Color secundario | sin color secundario |
| Material | plana. 65% poliéster - 35% algodón |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
29,31 € Sin IVA
/ unidad
35,47 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días
Color
Tamaño
62
