CHAQUETA COCINA T-50 405206 BLANCO M/L
Chaqueta de cocina con automáticos manga larga
Ver información técnicaVer documentosReferencias
Velilla:405206-07 50
Rubix:798961263000

Documentos
Detalles de producto : CHAQUETA COCINA T-50 405206 BLANCO M/L
Cierre central de doble botonadura, con botones automáticos
Cuello tirilla
Manga tipo sastre con abertura en puños
Sin costura lateral
Un bolsillo: 1 bolsillo de parche en manga izquierda
Plana. 65% poliéster - 35% algodón / 175 g/m2
Información técnica
Atributos
| Color | blanco |
|---|---|
| Tamaño | 50 |
| Material Principal | algodón/poliéster |
| Color secundario | sin color secundario |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
31,73 € Sin IVA
/ unidad
38,39 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
Tamaño
50
