CAPUCHA T-S/M SERIE S S-533S ALTA DURABILIDAD

3M™ Capucha de alta durabilidad, Serie S

Ver información técnicaVer documentos
Referencias
3M:S-533S
Rubix:798243637000
fabricante:7100011287
EAN:4046719250301
brand logo
Resumen técnico
Documentos

Detalles de producto : CAPUCHA T-S/M SERIE S S-533S ALTA DURABILIDAD


La Capucha de alta durabilidad 3M™ S-533 de la serie S con arnés integrado y pieza de ajuste facial es similar a la Capucha S-433, pero lleva un tejido más resistente, suave, silencioso y con menor desprendimiento de fibras que se adapta cómodamente al usuario.
La Capucha de alta durabilidad 3M™ S-533 de la serie S con arnés integrado y pieza de ajuste facial es similar a la Capucha S-433, pero lleva un tejido más resistente, suave, silencioso y con menor desprendimiento de fibras que se adapta cómodamente al usuario.

Cualidades

Tejido suave, duradero y con bajo desprendimiento de fibras Cobertura para cabeza, rostro, cuello y hombros No requiere montaje Blanco Lista para usar recién salida de la caja

Información técnica


Atributos
Dimensiones del embalaje (lar. x an. x al.)200x240x250 mm
Peso con embalaje460,5 g
Tipotocado
Materialtejido de malla de poliamida tratada con poliuretano
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
125,72 Sin IVA
/ unidad
152,12 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días

Tipo

Seleccione variantes (2)