3M™ Speedglas™ Cubiertas, capuchas y cubiertas protectoras
Ver información técnicaReferencias
3M:169010
fabricante:7000000230
EAN:4046719190218



Resumen técnico
| Tipo | protección para el cuello |
|---|
Detalles de producto :
Ampliación de la protección del cuello para las pantallas de soldadura Speedglas de la serie 9100.
Ampliación de la protección del cuello para las pantallas de soldadura Speedglas de la serie 9100.
Cualidades
Su composición con tejidos pirorretardantes protege contra las chispas y las llamas.
Para su uso con el juego completo de casco, con el fin de proteger al usuario contra chispas de soldadura y salpicaduras de metal fundido, así como contra la radiación, en el cuello.
Como propietario de una pantalla de soldadura Speedglas, dispondrá de diversos accesorios para aumentar al máximo su protección y confort.
Información técnica
Atributos
| Peso con embalaje | 125,2 g |
|---|---|
| Tipo | protección para el cuello |
| Material | tecaweld |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs