Referencias
3M:05681
Rubix:798785388000
fabricante:7000028500
EAN:00048011056814

Detalles de producto : PN00915 PLATO DISCO VELCRO Ø125 M14 SC-DH HOOKIT
Utilice los conectores en forma de “T” del soporte de disco 3M™ para sujetar de forma segura nuestro disco Surface Conditioning, permitiendo cambios rápidos y sencillos. Nuestros soportes de disco están disponibles en diferentes tamaños, densidades de espuma y opciones de acoplamiento.Presentan un orificio central con roscas internas: elija simplemente el tamaño de rosca que concuerde con el tamaño de rosca externa de su amoladora de ángulo recto. El sistema Hookit permite reutilizar el disco durante la vida útil del abrasivo. Los discos se venden por separado.Combine el soporte de disco 3M con productos Surface Conditioning para obtener acabados óptimos en la aplicación de pinturas. Nuestros soportes de disco están disponibles con y sin mangos integrados.
El soporte de disco 3M™ le permite cambiar rápida y fácilmente los discos abrasivos Scotch-Brite™ en proyectos de varios pasos. Nuestros soportes de disco están disponibles en diferentes tamaños, densidades de espuma y opciones de acoplamiento.
Cualidades
Permite colocar y retirar el disco rápida y fácilmente en procesos multipasoOpciones disponibles para amoladoras de ángulo recto y lijadoras rotorbitalesElija entre superficies macizas o de espuma para un lijado personalizado y un control del desbasteDisponible con y sin mangos integrados
Aplicaciones
Finishing - surface preparation - sanding - sanding - cleaning weld seams
Información técnica
Atributos
| Peso con embalaje | 109 g |
|---|---|
| Diámetro | 127 mm |
| Tipo | soporte de pastilla de disco |
| Tipo de fijación | gancho y bucle |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
28,83 € Sin IVA
/ unidad
34,88 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días