CASQUILLO CINTA ABRASIVA SCONBF 100X289 MM MEDIO
3M™ Scotch-Brite™ Surface Conditioning con soporte de poliéster
Ver información técnicaVer documentosReferencias
3M:66160
Rubix:799302749000
fabricante:7000068172

Documentos
Detalles de producto : CASQUILLO CINTA ABRASIVA SCONBF 100X289 MM MEDIO
Use banda con soporte de film Surface Conditioning Scotch-Brite™ para la limpieza, el acabado, el desbaste y el desbarbado. Nuestras bandas resistentes a la tensión son aptas para su uso con platinas o cuando se requiere una fricción reducida. El soporte de film reforzado ofrece una flexibilidad adecuada a nuestras bandas y reduce la fricción, mientras que el material no tejido combinado con grano de óxido de aluminio garantiza un corte rápido y una gran durabilidad. Estas bandas ofrecen una forma ideal de conseguir un acabado adecuado o eliminar las rebabas sin rayar ni marcar la pieza de trabajo.
La banda Surface Conditioning con soporte Film Scotch-Brite™ es una banda de tejido no tejido con un soporte de film de nailon suave, resistente y que soporta la tensión. Nuestras bandas están diseñadas para limpiar, acabar, desbastar y desbarbar de forma eficiente. Son aptas para su uso con platinas o cuando se requiere una fricción reducida.
Cualidades
El soporte de film ofrece una flexibilidad adecuada y reduce la fricción.;Consiga un acabado adecuado o elimine las rebabas sin rayar ni marcar la pieza de trabajo.;Las bandas son resistentes al embozo y ofrecen un acabado uniforme.;Duraderas y resistentes.
Aplicaciones
Úselas para la limpieza, el acabado, el desbaste y el desbarbado.; Las bandas son aptas para su uso con platinas o cuando se requiere una fricción reducida.; Úselas para iniciar aplicaciones de acabado.
Información técnica
Atributos
| Dimensiones del embalaje (lar. x an. x al.) | 120x210x305 mm |
|---|---|
| Peso con embalaje | 513 g |
| Longitud | 289 mm |
| Anchura | 100 mm |
| Grano | mediana |
| Aplicación | rectificado |
| Material de soporte | nylon film |
| 100 mm | |
| 289 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
14,12 € Sin IVA
/ unidad
17,09 € IVA incluido
- Entregado normalmente en ( 2 ) días