BORRACHA MEDIO 75 MM M14 REFERENCIA 60980025286

3M™ Roloc™ Soporte

Ver información técnica

Referencias

3M:B84999
Rubix:798700374000
fabricante:7000045695
EAN:00051144849994
brand logo

Resumen técnico

Detalles de producto : BORRACHA MEDIO 75 MM M14 REFERENCIA 60980025286


El nivel de dureza necesario depende de la tarea (elija una densidad superior para aplicaciones más agresivas, y una más flexible para aplicaciones menos agresivas), y también depende del estilo de trabajo del usuario. Hemos diseñado estas almohadillas de disco para usarlas en cualquier taladro, lijadora de disco, amoladora de ángulo recto o lijadora rotativa. El máximo de rpm está determinado por el tamaño y la firmeza del disco y de la almohadilla de disco.Nuestra almohadilla de disco 3M™ Roloc™ está disponible para su uso con los siguientes sistemas de acoplamiento Roloc: TR, TP y TS. Seleccione discos con el diseño de acoplamiento hecho para su sistema.
La almohadilla de disco 3M™ Roloc™ optimiza el rendimiento de nuestros discos Roloc™ y de nuestros discos de cerdas proporcionando el sistema de apoyo adecuado y un acople seguro para las aplicaciones de amolado. Además, ahorra tiempo eliminando la necesidad de alinear los extremos del disco con la almohadilla del disco: el tornillo alinea el disco, haciendo que los cambios de disco serán rápidos y fáciles.

Cualidades

La almohadilla de disco proporciona un acople seguro para cualquier disco 3M™ Roloc™ o producto de cerdas Las almohadillas vienen en varios diámetros y niveles de dureza para cumplir los requisitos de muchas aplicaciones de amolado diferentes El acoplamiento de disco es rápido y fácil, aumentando la productividad Este sistema versátil funciona con taladros, lijadoras de disco, amoladoras de ángulo recto y lijadoras rotativas

Aplicaciones

Optimiza el rendimiento de los discos Roloc™ o Bristle

Información técnica


Atributos
Peso con embalaje118 g
Diámetro75 mm
Tipoplato
34,85 € Sin IVA
/ unidad
42,17 € IVA incluido
  • Entrega estimada en ( 2 ) días