PASADOR SUJECCION 1/4 6MM P/PLATO APOYO ROLOC

3M™ Roloc™ Eje

Ver información técnica

Referencias

3M:82455
Rubix:798262006000
fabricante:7000045678
EAN:00051144824557
brand logo

Resumen técnico

Roscado1/4-20 ext
Usodisc pad;die grinder;disc sander
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : PASADOR SUJECCION 1/4 6MM P/PLATO APOYO ROLOC


El mango Roloc de 3M™ se usa para adaptarse a soportes Roloc con roscas internas de 1/4-20 a través de roscas externas del mismo tamaño. Nuestro mandril tiene un diámetro de 6 mm para adaptarse a soportes de pinzas de sujeción o portataladros del mismo tamaño.
El mango 3M™ Roloc™ es un mandril o husillo diseñado con un diámetro de 6 mm para adaptarse a soportes de pinzas de sujeción o portataladros del mismo tamaño. Nuestro mango Roloc incorpora también una rosca externa de 1/4-20 para adaptarse a soportes Roloc con roscas internas del mismo tamaño.

Cualidades

Los mangos 3M™ Roloc™ se usan para adaptar soportes Roloc™ con roscas internas de 1/4-20 o soportes de pinzas de sujeción o portataladros de 6 mm

Aplicaciones

Se adapta a soportes de pinzas de sujeción o portataladros de 6 mm;Incorpora una rosca externa de 1/4-20 para adaptarse a soportes Roloc™ con roscas internas del mismo tamaño;Disponibles en cajas de 50 unidades en envases de 5 unidades;Roscas externas de 1/4-20 que se ajustan a los discos con roscas internas de 1/4-20

Información técnica


Atributos
Dimensiones del embalaje (lar. x an. x al.)76x109x109 mm
Peso con embalaje953 g
Roscado1/4-20 ext
Usodisc pad;die grinder;disc sander
Para modeloroloc™
Dimensión A6 mm
Longitud51 mm
Diámetro exterior6 mm
2,50 € Sin IVA
/ unidad
3,03 € IVA incluido
  • Entregado normalmente en ( 2 ) días