Detalles de producto : ANTICAIDAS AC400 S/CUERDA TRENZADA - VIPER
Anticaídas móvil para cuerda trenzada de Ø 10,5mm con bloqueo automático. Compatible con AC4XX (05, 10, 15, 20, 30m). Certificado EN 353/2 y 12,5 mm con mosquetón AJ501, 25 kN apertura 17 mm.