P4532B T-XXL BUZO DESECHABLE BLANCO <<DESCATALOGADO>>
3M™ Prenda de protección 4532+
Ver información técnicaVer documentosReferencias
3M:4532+ W 2XL
Rubix:798244565000
fabricante:7100015991
EAN:04046719833580

Documentos
Detalles de producto : P4532B T-XXL BUZO DESECHABLE BLANCO <<DESCATALOGADO>>
Utilice la prenda de protección 3M™ 4532+ para la protección contra salpicaduras limitadas de productos químicos, líquidos y polvos tóxicos, incluidas partículas radioactivas. Cumple diversos estándares para ropa de protección contra sustancias químicas, entre los que se incluyen EN 1149 Antiestática, EN 1073-2 Resistencia contra partículas radioactivas, EN ISO 13688, Salpicaduras de líquidos de tipo 6 EN 13034 y Polvo de tipo 5 EN ISO 13982-1. Puede identificarla fácilmente por el triángulo azul claro en el traje azul que está hecho del mismo SSMMS de 52 g/m2 que el resto. Esta prenda de protección incluye un tratamiento especializado, solo del material, que ofrece una mayor repelencia a los líquidos y mejora el rendimiento frente a aceite y alcohol. Este revestimiento exclusivo nos permite ofrecer la excelente comodidad para respirar de SSMMS con el rendimiento líquido mejorado que se asocia normalmente a un laminado. La prenda de protección 3M 4532+ es suave y transpirable pero robusta y resistente, con un peso de 52 g/m2. Está hecha con SSMMS, que es una capa de hilado directo en el interior y una capa doble en el exterior y 2 capas de material de fundido y extrusión en el medio. El material de hilado directo ofrece suavidad, resistencia y protección contra salpicaduras, mientras que las capas de material de fundido y extrusión proporcionan una intrincada red de varias capas de microfibras que filtran las partículas secas. El material no tejido, suave, transpirable y muy ligero, facilita la liberación del calor y la humedad del cuerpo y mejora la comodidad durante su uso prolongado para aumentar la productividad en el lugar de trabajo. Diseño de valor con capucha de 3 paneles que funciona bien con otros EPI, puños de punto suave para una colocación cómoda y segura en los brazos, panel de refuerzo triangular pegado y cremallera de doble sentido, cintura y tobillos para facilitar el su retirada y mejorar el ajuste y la seguridad.
El traje 3M™ 4532+ ofrece una protección homologada con la marca CE Categoría III de Tipo 5 y 6 y tiene un tratamiento especial en SSMSS para asegurar una resistencia mejorada a alcoholes y aceites. Este robusto material, combinado con un excelente diseño, asegura un elevado nivel de confort.
Cualidades
Excelente barrera de protección frente a partículas y protección limitada contra salpicaduras de productos químico líquidos (CE tipo 5 y 6)
Material SSMMMS altamente transpirable.
Cremallera de doble sentido y solapa con adhesivo reposicionable para proporcionar una seguridad extra
Capucha fabricada en 3 paneles.
Panel dorsal transpirable mejorado que reduce el estrés térmico.
Información técnica
Atributos
| Tamaño | 2xl |
|---|---|
| Material Principal | tejido no tejido |
| Color | blanco |
| Material | sms based |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
- En stock; entrega ≈24/48h