CABLE P/MOTOROLA DP4000 C/HOMOLOGACION EX FLX2-63-50 PELTOR FLX2
3M™ PELTOR™ FLX2 Cables
Ver información técnicaReferencias
3M:FLX2-63-50
Rubix:799317288000
fabricante:7100185795
EAN:07318640068360
Detalles de producto : CABLE P/MOTOROLA DP4000 C/HOMOLOGACION EX FLX2-63-50 PELTOR FLX2
El sistema de cable 3M™ PELTOR™ FLX2 ofrece una conexión sencilla y fiable con una amplia variedad de opciones para hacer frente a los requisitos de la mayoría de aplicaciones. Los cables están disponibles para orejeras de solo escucha mediante un adaptador PTT y mediante una conexión directa a una radio bidireccional. Todos ofrecen una amplia gama de soluciones para una opción individual y personalizada.
El sistema de cable 3M™ PELTOR™ FLX2 ofrece una conexión sencilla y fiable con una amplia variedad de opciones para hacer frente a los requisitos de la mayoría de aplicaciones.
Cualidades
Conexión sencilla y fiable.
Amplia variedad para hacer frente a los requisitos de la mayoría de aplicaciones.
Amplia variedad para hacer frente a los requisitos de la mayoría de aplicaciones.
Aplicaciones
Agricultura, montaje, demolición, instalaciones eléctricas, mantenimiento de instalaciones, operaciones con máquinas, descontaminación.
Información técnica
Atributos
| Tipo | cable |
|---|
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
101,45 € Sin IVA
/ unidad
122,75 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días