KIT ARNES CABEZA, PANTALLA H8/WP96 12500-99999CP
3M™ Kit de combinación de arnés de cabeza H8
Ver información técnicaVer documentosReferencias
3M:7000146481
Rubix:798244017000
fabricante:7000146481
EAN:04046719474370

Documentos
Detalles de producto : KIT ARNES CABEZA, PANTALLA H8/WP96 12500-99999CP
Protéjase frente a impactos, rayos UV y salpicaduras de líquidos y metal fundido con el Kit de arnés de cabeza H8 de 3M™, 12500-99999CP. El kit de arnés de cabeza contiene el arnés de cabeza 3M™ H8 y la pantalla facial 3M™ de la serie WP96.
Nuestro arnés de cabeza H8 incluye un protector termoplástico de alta resistencia que proporciona resistencia frente a impactos en una amplia gama de temperaturas. Para ofrecer mejor soporte y un ajuste ceñido y cómodo, el arnés de cabeza cuenta con un arnés de cinco posiciones y una banda de cabeza de plástico con cierre de pasador ajustable. También incluye un sistema exclusivo que permite sustituir la pantalla facial en cuestión de segundos.
La pantalla facial está hecha de policarbonato transparente de 1,8 mm de grosor y ofrece una protección excelente.
Nuestro arnés de cabeza H8 incluye un protector termoplástico de alta resistencia que proporciona resistencia frente a impactos en una amplia gama de temperaturas. Para ofrecer mejor soporte y un ajuste ceñido y cómodo, el arnés de cabeza cuenta con un arnés de cinco posiciones y una banda de cabeza de plástico con cierre de pasador ajustable. También incluye un sistema exclusivo que permite sustituir la pantalla facial en cuestión de segundos.
La pantalla facial está hecha de policarbonato transparente de 1,8 mm de grosor y ofrece una protección excelente.
El kit de arnés de cabeza H8 de 3M™, 12500-99999CP, es nuestro kit que contiene el arnés de cabeza H8 de 3M™ y la pantalla facial de la serie WP96 de 3M™ para proporcionar protección frente a rayos UV, impactos y salpicaduras de metal fundido y líquidos.
Cualidades
Protección para la cabeza frente a impactos y salpicaduras de líquidos
Aplicaciones
Proporciona protección frente a impactos, rayos UV, metal fundido y salpicaduras de líquidos;El kit contiene el arnés de cabeza H8 de 3M™ y la pantalla facial WP96;Banda de cabeza de plástico con ruleta ajustable para un ajuste ceñido y cómodo;El arnés de cinco posiciones proporciona más sujeción y seguridad;La pantalla facial de policarbonato transparente se puede sustituir en cuestión de segundos;Pantalla facial de 1,8 mm de grosor probada y homologada conforme a la norma EN 166;Marcado de pantalla facial 2C-1,2 3M 1 B 3 9
Información técnica
Atributos
| Peso con embalaje | 645 g |
|---|---|
| Color | incoloro |
| Material Principal | policarbonato |
| Peso | 3000 g |
| Material | policarbonato |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
47,41 € Sin IVA
/ unidad
57,37 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días