GORRA 2030607 CLASSIC GRIS VISERA RECORTADA, 55 MM FIRST BASE 3
3M™ First Base™ 3 Gorra de protección
Ver información técnicaVer documentosReferencias
3M:2030607
Rubix:799222374000
fabricante:7100217864
EAN:04054596715547
Documentos
Detalles de producto : GORRA 2030607 CLASSIC GRIS VISERA RECORTADA, 55 MM FIRST BASE 3
Obtenga protección industrial para la cabeza conforme a la norma EN812:A1 en una amplia gama de estilos muy cómodos, con la gorra de protección 3M™ First Base™ 3. Todas las gorras de protección tienen una carcasa de ABS patentada con un diseño ergonómico que aporta más comodidad, al tiempo que protege al portador contra impactos leves con objetos fijos. El diseño ofrece más cobertura para una amplia gama de tamaños de cabeza. Está disponible en varios estilos, tejidos, colores y con diferentes longitudes de visera para satisfacer las necesidades de los trabajadores en una gran variedad de entornos. Para la mayoría de las gorras de protección de esta gama, está disponible la opción de personalizarlas con un logotipo bordado.
La gorra de protección 3M™ First Base™ 3 ofrece protección industrial para la cabeza conforme a la norma EN812:A1. Está disponible en una gran variedad de estilos, con una amplia gama de longitudes de visera, tejidos y colores. Esta gorra de protección incorpora una carcasa de ABS con un diseño ergonómico que proporciona mayor comodidad.
Cualidades
Protege al portador contra impactos leves con objetos fijos;Ofrece protección industrial contra impactos conforme a la norma EN812:A1;El diseño patentado de la carcasa ofrece más cobertura para una amplia gama de tamaños de cabeza;Está disponible en una gran variedad de estilos, tejidos, colores y con diferentes longitudes de visera;Para la mayoría de las gorras de esta gama, está disponible la opción de personalizarlas con un logotipo bordado
Aplicaciones
Industria ligera y fabricación en general
Información técnica
Atributos
| Color | gris |
|---|---|
| Tamaño de visera | 5.5 cm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
19,90 € Sin IVA
/ unidad
24,08 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días