BOINA DE PULIDO ROJO/BLANCO, 76 MM FINE FINESSE-IT

3M™ Finesse-it™ esponja de pulido - Azul/blanco

Ver información técnica

Referencias

3M:7000041365
Rubix:799206595000
fabricante:7000041365
brand logo

Resumen técnico

Longitud76 mm
Anchura76 mm
Granofino
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : BOINA DE PULIDO ROJO/BLANCO, 76 MM FINE FINESSE-IT


La boina de pulido 3M™ Finesse-it™ en azul/blanco es más agresiva que las boinas de espuma. Nuestras boinas de pulido están diseñadas para su uso con los compuestos 3M Finesse-it en las aplicaciones tradicionales de pulido. Esta boina contiene el sistema de enganche 3M Hookit™, que permite montarla y retirarla con rapidez, además de sujetarla firmemente durante su uso. Esta boina de pulido se engancha con firmeza y rapidez a un soporte Hookit™ (que se vende por separado) en pulidoras rotorbitales u orbitales, se retira con facilidad y se puede reutilizar durante toda su vida útil. Los productos 3M Finesse-it son compuestos y pulimentos especialmente diseñados para su uso en pinturas de equipos originales OEM y en pinturas de revestimiento secadas al horno. Eliminan los arañazos, los defectos y las marcas circulares en una amplia gama de superficies pintadas. Los productos 3M Finesse-it constituyen un componente esencial de nuestro sistema de pulido recomendado para la reparación de defectos superficiales en lacados, maderas lacadas, superficies macizas, gelcoats, pintura electrostática, pintura industrial, acrílicos y vidrio.
Use la esponja de pulido - Azul/blanco 3M™ Finesse-it™ para las aplicaciones tradicionales de pulido. Nuestras boinas de pulido son más agresivas que los discos de espuma y están diseñadas para su uso con los compuestos 3M™ Finesse-it™.

Cualidades

Más agresiva que las boinas de espuma.;Úsela con los compuestos 3M™ Finesse-it™.;Para aplicaciones tradicionales de pulido.

Aplicaciones

Úsela para las aplicaciones tradicionales de pulido. || Úsela con los compuestos 3M™ Finesse-it™.

Información técnica


Atributos
Dimensiones del embalaje (lar. x an. x al.)70x70x210 mm
Peso con embalaje192 g
Longitud76 mm
Anchura76 mm
Granofino
Aplicacióntraditional polishing
Seriefinesse-it™
1,25 € Sin IVA
/ unidad
1,51 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días