ESPONJA ABRASIVA 02601 115X140 MM ULTRAFINA

3M™ Esponja abrasiva soporte blando

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

3M:7000033201
Rubix:799222496000
fabricante:7000033201
EAN:30051131026002
3M SOFTBACK ULTRAFINE 140MMX115MM

Resumen técnico

Documentos

Detalles de producto : ESPONJA ABRASIVA 02601 115X140 MM ULTRAFINA


Utilice la esponja abrasiva 3M™ para alcanzar zonas de difícil acceso y eliminar las huellas dactilares. Nuestra esponja ayuda a alcanzar zonas de difícil acceso, como los huecos de los faros, las manillas o el marco de las puertas. Esta esponja media de grosor máximo es perfecta para preparar la antigua base de pintura para una nueva capa. Es idónea para lijar en seco o en húmedo, madera, pintura, metal, plástico y planchas de yeso. Si se usa en mojado, mantiene el aire libre de polvo.
La esponja abrasiva 3M™ es una almohadilla de espuma flexible para zonas de difícil acceso, incluidos los huecos de los faros, manillas y marcos de las puertas. Nuestra esponja puede utilizarse en seco o en húmedo y ayuda a eliminar las huellas dactilares.

Cualidades

Almohadilla de espuma flexible para lijar o refinar manualmente cantos, bordes y zonas de difícil acceso;El diseño de la esponja reduce el riesgo de alcanzar la superficie en el canto o borde;Ayuda a eliminar las huellas dactilares;Para uso en húmedo o en seco

Aplicaciones

Lijado a mano, Lijado, Frotado, Lijado de siluetas

Información técnica


Atributos
Dimensiones del embalaje (lar. x an. x al.)118x117x147 mm
Peso con embalaje256 g
Tipoultrafino
1,97 € Sin IVA
/ unidad
2,38 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días