4440 BATA DE LABORATORIO 4440

3M™ Bata de laboratorio desechable 4440

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

3M:K4444
Rubix:798329386000
fabricante:7000089713
EAN:04046719402755
brand logo

Resumen técnico

Tamaño3xl
Colorblanco
Material Principallaminado
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : 4440 BATA DE LABORATORIO 4440


Concebidas para una máxima versatilidad, estas batas de laboratorio proporcionan a sus trabajadores la comodidad necesaria para un trabajo bien hecho. Una bata de laboratorio desechable le permite sustituir la ropa de seguridad crítica de forma rápida y sencilla en función de la tarea específica que se realice. Mantenga la calma en el trabajo Menos distracciones significan menos errores y menos posibilidades de lesiones en el trabajo. Nuestro mono cuenta con un material laminado liviano que ayuda a mantener a los trabajadores cómodos en el trabajo. Comodidad sin complicaciones Nuestras batas de laboratorio desechables combinan facilidad y comodidad sin sacrificar la seguridad. Gracias a los puños de punto elásticos y al cómodo cierre de cremallera, nuestra bata de laboratorio es fácil de poner y quitar y se siente muy bien al usarla.
3M™ Bata de laboratorio 4440 ofrece una barrera general contra sustancias no peligrosas y salpicaduras de líquidos, ideal para aplicaciones de trabajo ligero. La bata de laboratorio está confeccionada del mismo material laminado que 3M™ Prenda de protección 4535 tipo 5/6.

Cualidades

Puños tejidos Cremallera Cierre de cremallera delantero Con tratamiento antiestático

Aplicaciones

La bata de laboratorio de categoría I está confeccionada en material ligero y transpirable, ideal para aplicaciones de trabajo ligero;Tratamiento antiestático;Cierre de cremallera frontal;Puños de punto para un ajuste seguro y suave;Protección general de sustancias no peligrosas

Información técnica


Atributos
Tamaño3xl
Colorblanco
Material Principallaminado
Materiallaminados
Embalaje50
6,85 € Sin IVA
/ unidad
8,29 € IVA incluido
  • Entrega estimada en (15) días

Tamaño