PF2001 PF2001 ABSORBENTE QUIMI CO MULTIFORMATO (12 CMX 15 M)
PF2001 ABSORBENTE QUIMI CO MULTIFORMATO (12 CMX 15 M)
Ver información técnicaReferencias
3M:PF2001
Rubix:798243453000
fabricante:7000002024
EAN:00051138464967
Detalles de producto : PF2001 PF2001 ABSORBENTE QUIMI CO MULTIFORMATO (12 CMX 15 M)
Absorbente multiformato para productos químicos
Este absorbente multiformato combina la comodidad y la versatilidad de cuatro productos absorbentes en uno (se utiliza como cordón, almohadilla, hoja o rollo) para contener fugas y goteos. Con perforaciones cada 40 cm que permiten desprender la cantidad deseada.
Cualidades
Contención y limpieza rápida y eficaz. El absorbente plegado (120 mm de ancho por 15,2 m de largo) absorbe un total de 38 litros
Adecuados para usar con la mayoría de productos químicos
Fomentan la seguridad en el lugar
Fáciles de desechar
Gran capacidad de absorción.
Información técnica
Atributos
| Tipo | rollos |
|---|
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
336,61 € Sin IVA
/ unidad
407,30 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días