Referencias
Beta Tools:36 150
Rubix:798161123000
fabricante:000360002
EAN:8014230020358

Documentos
Detalles de producto : 36 150-BURILES 6MM
Buriles
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 170x55x25 mm |
|---|---|
| Peso neto | 126 g |
| Sección | 6 mm |
| Peso | 126 g |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
12,92 € Sin IVA
/ unidad
15,63 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
