PANTALON T-42 349 BLANCO

349/PANTALÓN

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

Velilla:349-07-42
Rubix:798424410000
fabricante:349-07-42
brand logo

Resumen técnico

Colorblanco
Tamaño42
Material Principalpoliéster
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : PANTALON T-42 349 BLANCO


DETALLESCierre central con cremallera y botón
Cinturilla elástica
Costura trasera de seguridad
Pinzas

Tres bolsillos:
2 bolsillos franceses
1 bolsillo trasero de vivo, con tapeta y botón
1 bolsillo para herramienta en pierna derechaCOMPOSICIONSARGA. 65% POLIÉSTER - 35% ALGODÓN
200 GSM
349.PANTALÓN BLANCO 42

Información técnica


Atributos
Colorblanco
Tamaño42
Material Principalpoliéster
Color secundariosin color secundario
Gramaje200 g/m²
Materialsarga. 65% poliéster - 35% alg
22,11 Sin IVA
/ unidad
26,75 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días

Tamaño

42