Referencias
Velilla:345-04-48
Rubix:798609070000
fabricante:345-04-48





Documentos
Detalles de producto : PANTALON T-48 345 VERDE BOSQUE MB
Cierre central con cremallera y botón.
Cinturilla elástica.
Costura trasera de seguridad.
Pinzas.
Seis bolsillos:
2 bolsillos franceses.
2 bolsillos de parche, con fuelle central, tapeta y velcro.
2 bolsillos traseros de fuelle, con tapeta y velcro.
Cinturilla elástica.
Costura trasera de seguridad.
Pinzas.
Seis bolsillos:
2 bolsillos franceses.
2 bolsillos de parche, con fuelle central, tapeta y velcro.
2 bolsillos traseros de fuelle, con tapeta y velcro.
345.PANTALÓN VERDE BOSQUE 48
Información técnica
Atributos
| Color | verde |
|---|---|
| Tamaño | 48 |
| Material Principal | poliéster |
| Color secundario | sin color secundario |
| Gramaje | 200 g/m² |
| Material | sarga. 65% poliéster - 35 % algodón. |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
22,53 € Sin IVA
/ unidad
27,26 € IVA incluido
- En stock; entrega ≈24/48h
Color
Tamaño
48
