Referencias
Seana Textil:MULTI 12380-WHI/40
Rubix:798787404000

Detalles de producto : PANTALON T-40 MULTI 12380 BLANCO MB
Pantalón 1/2 cintura elástica en espalda.2 bolsillos delanteros inclinados, relojera.1 bolsillo trasero de parche con clip.2 bolsillos larerales de parche con fuelle, tapeta y velcro en ambas piernas.Con Forrería del mismo tejido.
Información técnica
Atributos
| Color | blanco |
|---|---|
| Tamaño | 40 |
| Material Principal | algodón |
| Color secundario | sin color secundario |
| Gramaje | 240 g/m² |
| Material | algodón / poliéster |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
12,71 € Sin IVA
/ unidad
15,38 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
Tamaño
40
