POLO T-XL 305525 AZUL NAVY/NARANJA FLUOR AV M/L
305525/POLO ALGODÓN BICOLOR ML RS
Ver información técnicaVer documentosReferencias
Velilla:305525_61/19_XL
Rubix:799185394000





Documentos
Detalles de producto : POLO T-XL 305525 AZUL NAVY/NARANJA FLUOR AV M/L
Cierre central con botones.
Cintas reflectantes, segmentadas termofijadas, en torso y mangas.
Cuello y puños de canalé.
Botones, cuello y presillas en color contraste.
Un bolsillo: 1 bolsillo de parche en el pecho.
Cintas reflectantes, segmentadas termofijadas, en torso y mangas.
Cuello y puños de canalé.
Botones, cuello y presillas en color contraste.
Un bolsillo: 1 bolsillo de parche en el pecho.
Información técnica
Atributos
| Color | azul marino |
|---|---|
| Tamaño | xl |
| Clase EN20471 | 1 |
| Material Principal | algodón |
| Color secundario | naranja |
| Gramaje | 150 g/m² |
| Material | piqué. 55% algodón - 45% poliéster. |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
38,37 € Sin IVA
/ unidad
46,43 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
