Referencias
Velilla:173-00/20-L
Rubix:798985834000
fabricante:173-00/20-L

Documentos
Detalles de producto : POLO T-L 173 NEGRO/AMARILLO AV M/C
DETALLESCierre central con botones
Cintas reflectantes en torso
Cuello y bajo de la manga de canalé
Botones en color contraste
Un bolsillo:
1 bolsillo de parche en el pechoCOMPOSICIONBIRD-EYE. 100% POLIÉSTER
160 GSM
Cintas reflectantes en torso
Cuello y bajo de la manga de canalé
Botones en color contraste
Un bolsillo:
1 bolsillo de parche en el pechoCOMPOSICIONBIRD-EYE. 100% POLIÉSTER
160 GSM
173.POLO BICOLOR MC AV NEGRO/AMARILLO FLÚOR L
Cualidades
Alta visibilidad
Información técnica
Atributos
| Color | negro |
|---|---|
| Tamaño | l |
| Material Principal | poliéster |
| Color secundario | amarillo |
| Gramaje | 160 g/m² |
| Material | bird-eye. 100% poliéster |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
19,97 € Sin IVA
/ unidad
24,16 € IVA incluido
- En stock; entrega ≈24/48h
