PANTALON T-XL 303030X AZUL NAVY/AMARILLO FLUOR AV MB
303030X/Pantalón técnico 4-xtreme V.Dynamix Hi Vis
Ver información técnicaVer documentosReferencias
Velilla:303030X_61/20_XL
Rubix:799342769000
fabricante:303030X_61/20_XL





Documentos
Detalles de producto : PANTALON T-XL 303030X AZUL NAVY/AMARILLO FLUOR AV MB
Pantalón técnico 4-xtreme V.Dynamix Hi Vis de alto rendimiento y tejido elástico, con corte slim fit que favorece la movilidad. Cierre central con cremallera y botón personalizado. Cintas reflectantes segmentadas termofijadas en el bajo del pantalón y detalles reflectantes para mejorar la visibilidad. Trabilla trasera asimétrica, bajo extensible y elementos en color contraste. Cinturilla trasera elástica ergonómica, triple costura de seguridad y refuerzos en rodillas. Rodillas con compartimento para rodillera, acceso inferior y cierre de velcro. Canesú trasero y bajo extensible para mayor confort. Seis bolsillos: dos franceses, un bolsillo lateral con fuelle inferior y tapeta de fácil acceso, un bolsillo lateral de parche con cremallera termosellada y dos bolsillos traseros ocultos con tapeta y velcro. Tejido con protección solar UPF 30+, ideal para trabajos en exteriores.
Información técnica
Atributos
| Color | amarillo |
|---|---|
| Tamaño | xl |
| Clase EN20471 | 2 |
| Material Principal | sintético |
| Color secundario | azul marino |
| Gramaje | 280 g/m² |
| Material | 4-xtreme. 100% eme (50% reciclado grs) |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
38,66 € Sin IVA
/ unidad
46,78 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
