287B.6 EXTRACTOR

287B - Extractores de espárragos con rodillos - Monodiámetro

Ver información técnica
Referencias
Facom:287B.6
Rubix:798530763000
EAN:3148511656013
brand logo
Resumen técnico
Capacidad6 mm
Diámetro25 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : 287B.6 EXTRACTOR


• Capacidad: Ø 6 a 16 mm. • Arrastre por el 6 caras o con un trinquete 1/2" - 12,7 mm. Salvo el modelo 287B.16 provisto de una perforación lateral para maniobrar con palanca. • Permite el apriete o desapriete de los espárragos.
EXTRACTOR ESPARRAGOS CON RODILLOS 6MM

Información técnica


Atributos
Peso neto177 g
Dimensiones del embalaje (lar. x an. x al.)70x30x30 mm
Peso con embalaje174 g
Capacidad6 mm
Diámetro25 mm
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
43,37 Sin IVA
/ unidad
52,48 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días