287B.12 EXTRACTOR

287B - Extractores de espárragos con rodillos - Monodiámetro

Ver información técnica

Referencias

Facom:287B.12
Rubix:798529964000
EAN:3148511657218
brand logo

Resumen técnico

Capacidad12 mm
Diámetro29 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : 287B.12 EXTRACTOR


• Capacidad: Ø 6 a 16 mm. • Arrastre por el 6 caras o con un trinquete 1/2" - 12,7 mm. Salvo el modelo 287B.16 provisto de una perforación lateral para maniobrar con palanca. • Permite el apriete o desapriete de los espárragos.
EXTRACTOR ESPARRAGOS CON RODILLOS 12MM

Información técnica


Atributos
Peso neto242 g
Dimensiones del embalaje (lar. x an. x al.)80x30x30 mm
Peso con embalaje242 g
Capacidad12 mm
Diámetro29 mm
49,52 € Sin IVA
/ unidad
59,92 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días