Referencias
Velilla:259001-01-XS
Rubix:798486514000
fabricante:259001-01-XS





Documentos
Detalles de producto : BATA T-XS 259001 AZUL MARINO M/L
DETALLESCierre central con automáticos, oculto con tapeta
Puños de canalé
Un bolsillo:
1 bolsillo interior de parcheCOMPOSICIONSARGA. 65% POLIÉSTER - 35% ALGODÓN
190 GSM
Puños de canalé
Un bolsillo:
1 bolsillo interior de parcheCOMPOSICIONSARGA. 65% POLIÉSTER - 35% ALGODÓN
190 GSM
259001.BATA AUTOMÁTICOS AZUL MARINO XS
Información técnica
Atributos
| Color | azul marino |
|---|---|
| Tamaño | xs |
| Material Principal | poliéster |
| Color secundario | sin color secundario |
| Gramaje | 190 g/m² |
| Material | sarga. 65% poliéster - 35% alg |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
29,31 € Sin IVA
/ unidad
35,47 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días
