Referencias
Velilla:253001-01-M
Rubix:798601227000
fabricante:253001-01-M






Resumen técnico
| Color | azul marino |
|---|---|
| Tamaño | m/l |
| Material Principal | algodón/poliéster |
Documentos
Detalles de producto : PANTALON PIJAMA T-M 253001 AZUL MARINO
DETALLESCinturilla elástica
Un bolsillo:
1 bolsillo interior con velcro, cosido en la parte delantera de la cinturillaCOMPOSICIONSARGA. 65% POLIÉSTER - 35% ALGODÓN
190 GSM
Un bolsillo:
1 bolsillo interior con velcro, cosido en la parte delantera de la cinturillaCOMPOSICIONSARGA. 65% POLIÉSTER - 35% ALGODÓN
190 GSM
253001.PANTALÓN PIJAMA AZUL MARINO M
Información técnica
Atributos
| Color | azul marino |
|---|---|
| Tamaño | m/l |
| Material Principal | algodón/poliéster |
| Color secundario | sin color secundario |
| Gramaje | 190 g/m² |
| Género | unisex |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
20,59 € Sin IVA
/ unidad
24,91 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días