(10.254)
Equipamiento
(1.037)
Sujeción y fijación
(1.919)
Mantenimiento y reparación
(750)
Soldadura
(337)
< atrás
Categorías Rubix
Mecanizado
Avellanado, biselado y desbarbado
Biselado y avellanado
Fresas de biselar
Fresa de biselar de HSS
229.TT5 FRESA AVELLANAR 25,0MM
229.TT5 FRESA AVELLANAR 25,0MM
229.TT - Fresas de avellanar 90°
Referencias
facom:
229.TT5
rubix:
798530046000
ean:
3148511542958
Resumen técnico
Diámetro
25
mm
Número de dientes
3
Ver todas las caracteristicas
Detalles de producto
Información técnica
Detalles de producto : 229.TT5 FRESA AVELLANAR 25,0MM
• Fresas de 3 dientes de acero HSS para avellanar las cabezas de los tornillos fresados. • Necesita la perforación de un pretaladro con una broca cilíndrica Ref 222A.T.
FRESA AVELLANAR 90GR - 25,0MM
Información técnica
Atributos
Diámetro
25
mm
Número de dientes
3
Diámetro de cola
10
mm
Longitud total
67
mm
Material del cuerpo
HSS
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
Añadir a la lista de favoritos
No olvide iniciar sesión para beneficiarse de sus precios
128,30
€
IVA incluido
/
unidad
Entrega estimada (15) días
Modificar variantes (4)
Crear PDF del producto