222A.T7,5 BROCA TALLADA DIAM 7,5 MM

222A.T - Brocas talladas

Ver información técnica
Referencias
Facom:222A.T7,5
Rubix:798531858000
fabricante:222A.T7.5
EAN:3148511506745
brand logo
Resumen técnico
Diámetro de perforación7.5 mm
Longitud total110 mm
Tipo de vástagocilíndrico
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : 222A.T7,5 BROCA TALLADA DIAM 7,5 MM


• Para acero de hasta 800 MPA, acero inoxidable, fundición gris, aleación de aluminio.
BROCA TALLADA DIAM 7,5MM

Información técnica


Atributos
Peso neto27 g
Dimensiones del embalaje (lar. x an. x al.)108x8x8 mm
Peso con embalaje27 g
Diámetro de perforación7.5 mm
Longitud total110 mm
Tipo de vástagocilíndrico
Norma DINdin 338 / iso 235
Material de mecanizadosteel;stainless steel;grey cast iron;aluminium alloy
Material de cortehss
Diámetro de cola7.5 mm
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
8,50 Sin IVA
/ unidad
10,28 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días