222A.T12,5 BROCA TALLADA DIAM 12,5 MM

222A.T - Brocas talladas

Ver información técnica

Referencias

Facom:222A.T12,5
Rubix:798531870000
EAN:3148511506899
brand logo

Resumen técnico

Diámetro de perforación12.5 mm
Longitud total152 mm
Tipo de vástagocilíndrico
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : 222A.T12,5 BROCA TALLADA DIAM 12,5 MM


• Para acero de hasta 800 MPA, acero inoxidable, fundición gris, aleación de aluminio.
BROCA TALLADA DIAM 12,5MM

Información técnica


Atributos
Peso neto103 g
Dimensiones del embalaje (lar. x an. x al.)150x13x13 mm
Peso con embalaje103 g
Diámetro de perforación12.5 mm
Longitud total152 mm
Tipo de vástagocilíndrico
Norma DINdin 338
Relación diámetro/longitud de orificio de perforación0.082
Dirección de cortederecha
Material del cuerpohss
Material de mecanizadosteel up to 800mpa;stainless steel;grey cast iron;aluminium alloy
Material de cortehss
Ángulo de punta118 °
Diámetro de cola12.5 mm
24,58 € Sin IVA
/ unidad
29,74 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días