Referencias
Velilla:214-06-50
Rubix:798658486000
fabricante:214-06-50

Documentos
Detalles de producto : MONO T-50 214 BEIGE
DETALLESCierre central asimétrico, con cremallera de doble cursor
Manga raglán
Cinturilla elástica
Puños de canalé
Doble costura de seguridad
Cinco bolsillos:
1 bolsillo de parche en el pecho, con cremallera
2 bolsillos inferiores de parche
1 bolsillo trasero de parche
1 bolsillo para herramienta en pierna derechaCOMPOSICIONSARGA. 65% POLIÉSTER - 35% ALGODÓN
200 GSM
Manga raglán
Cinturilla elástica
Puños de canalé
Doble costura de seguridad
Cinco bolsillos:
1 bolsillo de parche en el pecho, con cremallera
2 bolsillos inferiores de parche
1 bolsillo trasero de parche
1 bolsillo para herramienta en pierna derechaCOMPOSICIONSARGA. 65% POLIÉSTER - 35% ALGODÓN
200 GSM
214.MONO BEIGE 50
Información técnica
Atributos
| Color | beige |
|---|---|
| Tamaño | 50 |
| Material Principal | poliéster |
| Color secundario | sin color secundario |
| Gramaje | 200 g/m² |
| Material | sarga. 65% poliéster - 35% alg |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
38,85 € Sin IVA
/ unidad
47,01 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
Color
Tamaño
50
