Referencias
Panter:2091N-46
Rubix:798456036000
EAN:8422044910466


Resumen técnico
| EU Talla del zapato | 46 |
|---|---|
| Color | negro |
| Material Principal | clorurodepolivinilo (pvc) |
Documentos
Detalles de producto : BOTA AGUA T-46 2091 NEGRO S5
Bota de trabajo 100% impermeable, especial para zonas húmedas. Fabricada en Caucho Nitrilo, gran resistencia a grasas, aceites e hidrocarburos. Puntera de seguridad de acero anti-impactos, máxima seguridad 200 Julios. Planta de seguridad de acero anti-perforación. Diferentes espesores de material y refuerzos exteriores, en las zonas más expuestas a golpes (empeine, talón, frontal…).
Cualidades
100% impermeable
Información técnica
Atributos
| EU Talla del zapato | 46 |
|---|---|
| Color | negro |
| Material Principal | clorurodepolivinilo (pvc) |
| Material | pvc |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
18,90 € Sin IVA
/ unidad
22,87 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
EU Talla del zapato
46