Referencias
Velilla:205904-00-3XL
Rubix:798818562000
fabricante:205904-00-3XL

Documentos
Detalles de producto : CHALECO T-3XL 205904 NEGRO AV MB
DETALLESCierre central con cremallera, oculta con tapeta
Tapeta central con botones automáticos
Cintas reflectantes en torso
Cinturilla elástica lateral
Cortavientos en sisa
Siete bolsillos:
1 bolsillo de parche en el pecho, con tapeta y velcro
2 bolsillos inferiores de parche, con tapeta y velcro. Debajo de cada uno, 2 bolsillos laterales
1 bolsillo de fuelle en el pecho, con tapeta y velcro. Sobre él, compartimentos para bolígrafos
1 bolsillo interior de parcheCOMPOSICIONEXTERIOR: MICROFIBRA 100% POLIÉSTER. FORRO: 100% POLIÉSTER. GUATA: 100% POLIÉSTE
220 GSM
Tapeta central con botones automáticos
Cintas reflectantes en torso
Cinturilla elástica lateral
Cortavientos en sisa
Siete bolsillos:
1 bolsillo de parche en el pecho, con tapeta y velcro
2 bolsillos inferiores de parche, con tapeta y velcro. Debajo de cada uno, 2 bolsillos laterales
1 bolsillo de fuelle en el pecho, con tapeta y velcro. Sobre él, compartimentos para bolígrafos
1 bolsillo interior de parcheCOMPOSICIONEXTERIOR: MICROFIBRA 100% POLIÉSTER. FORRO: 100% POLIÉSTER. GUATA: 100% POLIÉSTE
220 GSM
205904.CHALECO ACOLCHADO AV NEGRO 3XL
Información técnica
Atributos
| Color | negro |
|---|---|
| Tamaño | 3xl |
| Material Principal | poliéster |
| Color secundario | sin color secundario |
| Material | exterior: microfibra 100% poliéster |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
39,71 € Sin IVA
/ unidad
48,05 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
