Referencias
Velilla:201502_08_2XL
Rubix:799098341000




Documentos
Detalles de producto : CHAQUETA POLAR T-2XL 201502 GRIS
Tejido microfibra.
Cierre central con cremallera.
Tapeta interna vuelta en la parte superior, tapando la cremallera.
Cinco bolsillos:
3 bolsillos de vivo, con cremallera.
2 bolsillos interiores.
Cierre central con cremallera.
Tapeta interna vuelta en la parte superior, tapando la cremallera.
Cinco bolsillos:
3 bolsillos de vivo, con cremallera.
2 bolsillos interiores.
Información técnica
Atributos
| Color | gris |
|---|---|
| Tamaño | 2xl |
| Material Principal | poliéster |
| Color secundario | sin color secundario |
| Material | microfibra polar. 100 % poliéster. |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
29,31 € Sin IVA
/ unidad
35,47 € IVA incluido
- Entregado normalmente en ( 2 ) días
