SOFTSHELL T-XL HORIZON GRIS CARBON

Chaqueta softshell HORIZON

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

Valento:HORIZON-CHARCOAL-XL
Rubix:798836545000
brand logo

Resumen técnico

Colorgris
Tamañoxl
Material Principalpoliéster
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : SOFTSHELL T-XL HORIZON GRIS CARBON


Chaqueta técnica, confeccionada en tejido softshell tricapa de última generación que proporciona al usuario mayor confort. Cuello alto con cremallera frontal entera y dos bolsillos delanteros con cremallera.

Información técnica


Atributos
Colorgris
Tamañoxl
Material Principalpoliéster
Color secundariosin color secundario
Material85% poliéster 10% pu 5% elastano
16,34 € Sin IVA
/ unidad
19,77 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días

Color

Tamaño