FORRO POLAR T-2XL 201501 AZUL NAVY

201501/FORRO POLAR

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

Velilla:201501_61_2XL
Rubix:799027387000
brand logo

Resumen técnico

Colorazul marino
Tamaño2xl
Material Principalpoliéster
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : FORRO POLAR T-2XL 201501 AZUL NAVY


Tejido microfibra.
Abertura con cremallera.
Tapeta interna vuelta en la parte superior, tapando la cremallera.

Dos bolsillos:
2 bolsillos inferiores de vivo, con cremallera.

Información técnica


Atributos
Colorazul marino
Tamaño2xl
Material Principalpoliéster
Color secundarioazul
Materialmicrofriba polar. 100% poliéster.
28,13 Sin IVA
/ unidad
34,04 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días

Color

Tamaño

Color secundario