Referencias
Beta Tools:1390R 28
Rubix:798168442000
fabricante:013900128
EAN:8014230044149

Documentos
Detalles de producto : 1390R 28-CABEZAS DE REPUESTO PARA 1390
Cabezas de repuesto para 1390
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 135x55x35 mm |
|---|---|
| Peso neto | 18 g |
| Diámetro | 28 mm |
| Para modelo | 1390 |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
4,63 € Sin IVA
/ unidad
5,60 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
