Referencias
Beta Tools:1392R 30
Rubix:798168446000
fabricante:013920230
EAN:8014230044224

Documentos
Detalles de producto : 1392R 30-CABEZAS DE REPUESTO PARA 1392
Cabezas de repuesto para 1392
Cualidades
Replacement heads for 1392
Aplicaciones
Hand tools
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 135x45x30 mm |
|---|---|
| Peso neto | 11 g |
| Diámetro | 30 mm |
| Para modelo | 1392 |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
6,63 € Sin IVA
/ unidad
8,02 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
