Referencias
Beta Tools:1377MR 450
Rubix:798171547000
fabricante:013770245
EAN:8014230617664

Documentos
Detalles de producto : 1377MR 450-MANGOS DE REPUESTO PARA 1377
Mangos de repuesto para 1377
Cualidades
Mangos de recambio para 1377
Aplicaciones
Martillos para mecánicos
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 360x95x35 mm |
|---|---|
| Peso neto | 180 g |
| Material | madera |
| Longitud | 350 mm |
| Peso | 180 g |
| Anchura | 170 mm |
| Para modelo | 1377 - 1377/450 |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
7,10 € Sin IVA
/ unidad
8,59 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
