Referencias
Velilla:105701_61_M
Rubix:798831779000





Resumen técnico
| Color | azul marino |
|---|---|
| Tamaño | m |
| Material Principal | algodón/poliéster |
Documentos
Detalles de producto : SUDADERA T-M 105701 AZUL NAVY
Cuello redondo.
Cuello, puños y cinturilla de canalé.
Cuello, puños y cinturilla de canalé.
Información técnica
Atributos
| Color | azul marino |
|---|---|
| Tamaño | m |
| Material Principal | algodón/poliéster |
| Color secundario | azul |
| Gramaje | 260 g/m² |
| Material | felpa. 65% poliéster - 35 % algodón. |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
28,48 € Sin IVA
/ unidad
34,46 € IVA incluido
- Entregado normalmente en ( 2 ) días