SUDADERA T-M 79197 GREY MELANGE, CHELSEA EVOLUTION HOOD

CHELSEA EVOLUTION HOODIE

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

Helly Hansen:79197_930-M
Rubix:798720339000
fabricante:79197_930-M
EAN:7040055116946
brand logo

Resumen técnico

Colorgris
Tamañom
Color secundariosin color secundario

Documentos

Detalles de producto : SUDADERA T-M 79197 GREY MELANGE, CHELSEA EVOLUTION HOOD


Principal: 80% Algodón, 20% Poliéster - 320 g/m² | Forro de malla: 100% Poliéster - 250 g/m² | Canalé: 57% Algodón, 38% Poliéster, 3% Elastano - 350 g/m²
A la moda y cómoda al mismo tiempo. La capucha Chelsea Evo ofrece ambos. Líneas de corte agresivas, potentes cremalleras YKK y una capucha forrada con malla de colores encajan perfectamente con el extraordinario diseño de nuestros Chelsea Evo pants.

Cualidades

Cremallera YKK® | Dobladillo inferior con cordón elástico | Cremallera YKK® central delantera | Tejido de malla 3D en la capucha

Información técnica


Atributos
Colorgris
Tamañom
Color secundariosin color secundario
71,10 € Sin IVA
/ unidad
86,03 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días

Tamaño