Referencias
Velilla:105503_07_XS
Rubix:798813565000




Documentos
Detalles de producto : POLO T-XS 105503 BLANCO M/L
Cierre central con botones.
Cuello y puños de canalé.
Cuello y puños de canalé.
Información técnica
Atributos
| Color | blanco |
|---|---|
| Tamaño | xs |
| Material Principal | algodón/poliéster |
| Color secundario | sin color secundario |
| Gramaje | 180 g/m² |
| Material | piqué. 60% algodón - 40% poliéster. |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
22,67 € Sin IVA
/ unidad
27,43 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
