Referencias
Velilla:103028S_63_3XL
Rubix:799191058000





Documentos
Detalles de producto : PANTALON T-3XL 103028S DENIM MB
Corte Slim Fit.
Cierre central con botones.
Doble costura de seguridad.
Remaches de refuerzo metálicos.
Ocho bolsillos: 2 bolsillos delanteros, 1 bolsillo relojero, 1 bolsillo de parche en pierna derecha, con tapeta y botones automáticos, 1 bolsillo de parche con fuelle lateral en pierna izquierda, con tapeta y botones automáticos, 2 bolsillos traseros de parche, 1 bolsillo para herramienta en pierna derecha, sobre él un bolsillo de parche.
Cierre central con botones.
Doble costura de seguridad.
Remaches de refuerzo metálicos.
Ocho bolsillos: 2 bolsillos delanteros, 1 bolsillo relojero, 1 bolsillo de parche en pierna derecha, con tapeta y botones automáticos, 1 bolsillo de parche con fuelle lateral en pierna izquierda, con tapeta y botones automáticos, 2 bolsillos traseros de parche, 1 bolsillo para herramienta en pierna derecha, sobre él un bolsillo de parche.
Información técnica
Atributos
| Color | denim |
|---|---|
| Tamaño | 3xl |
| Material Principal | algodón/poliéster |
| Color secundario | sin color secundario |
| Gramaje | 380 g/m² |
| Material | denim stretch. 98% algodón - 2% eslastano. |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
60,14 € Sin IVA
/ unidad
72,77 € IVA incluido
- En stock; entrega ≈24/48h
