Referencias
Velilla:103006-01-50
Rubix:798708223000
fabricante:103006-01-50

Documentos
Detalles de producto : PANTALON T-50 103006 AZUL MARINO MB
DETALLESCierre central con cremallera y botón
Cinturilla elástica
Costura trasera de seguridad
Pinzas
Seis bolsillos:
2 bolsillos franceses
2 bolsillos de parche, con fuelle central, tapeta y velcro
2 bolsillos traseros de fuelle, con tapeta y velcroCOMPOSICIONSARGA. 65% POLIÉSTER - 35% ALGODÓN. FORRO. PUNTO LISO: 100% POLIÉSTER
200 GSM
Cinturilla elástica
Costura trasera de seguridad
Pinzas
Seis bolsillos:
2 bolsillos franceses
2 bolsillos de parche, con fuelle central, tapeta y velcro
2 bolsillos traseros de fuelle, con tapeta y velcroCOMPOSICIONSARGA. 65% POLIÉSTER - 35% ALGODÓN. FORRO. PUNTO LISO: 100% POLIÉSTER
200 GSM
103006.PANTALÓN FORRADO AZUL MARINO 50
Información técnica
Atributos
| Color | azul marino |
|---|---|
| Tamaño | 50 |
| Material Principal | poliéster |
| Color secundario | sin color secundario |
| Material | sarga. 65% poliéster - 35% alg |
| Gramaje | 200 g/m² |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
38,37 € Sin IVA
/ unidad
46,43 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días
