Referencias
Velilla:103001-07-44
Rubix:798520392000
fabricante:103001-07-44

Detalles de producto : PANTALON T-44 103001 BLANCO MB
DETALLES
Corte Slim Fit
Cierre central con cremallera y botón
Costuras con hilo de contraste
Cinturilla elástica
Doble costura de seguridad
Seis bolsillos:
2 bolsillos franceses
2 bolsillos de fuelle, con doble fuelle central, tapeta, velcro y tiradores
2 bolsillos traseros de parche, con tapeta y velcro COMPOSICION SARGA. 65% POLIÉSTER - 35% ALGODÓN
240 GSM
Cierre central con cremallera y botón
Costuras con hilo de contraste
Cinturilla elástica
Doble costura de seguridad
Seis bolsillos:
2 bolsillos franceses
2 bolsillos de fuelle, con doble fuelle central, tapeta, velcro y tiradores
2 bolsillos traseros de parche, con tapeta y velcro COMPOSICION SARGA. 65% POLIÉSTER - 35% ALGODÓN
240 GSM
103001.PANTALÓN BLANCO 44
Información técnica
Atributos
| Color | blanco |
|---|---|
| Tamaño | 44 |
| Material Principal | poliéster |
| Color secundario | sin color secundario |
| Material | sarga. 65% poliéster - 35% alg |
| Gramaje | 240 g/m² |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
25,95 € Sin IVA
/ unidad
31,40 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
