Referencias
GISS:899257
Rubix:799329977000
EAN:3660338528880






Documentos
Detalles de producto : ZAPATO T-41 ZYRA S3L SR FO ESD
El calzado ZYRA ofrece un ajuste rápido y seguro gracias a su sistema de cierre Free Lock, que garantiza confort y sujeción durante toda la jornada.
Su estructura reforzada asegura una gran durabilidad y una protección eficaz sin comprometer la flexibilidad ni la agilidad.
La suela de EVA de doble densidad combinada con caucho nitrilo proporciona una excelente absorción de impactos, un confort duradero y una alta adherencia incluso en superficies exigentes.
Equipados con un forro HighDry transpirable y de secado rápido, mantienen el pie seco y cómodo, cumpliendo al mismo tiempo con los requisitos de la norma EN 20345:2022.
Su estructura reforzada asegura una gran durabilidad y una protección eficaz sin comprometer la flexibilidad ni la agilidad.
La suela de EVA de doble densidad combinada con caucho nitrilo proporciona una excelente absorción de impactos, un confort duradero y una alta adherencia incluso en superficies exigentes.
Equipados con un forro HighDry transpirable y de secado rápido, mantienen el pie seco y cómodo, cumpliendo al mismo tiempo con los requisitos de la norma EN 20345:2022.
Cualidades
Sistema de fijación Free Lock
Ajuste y comodidad óptimos
Suela de doble densidad de EVA y nitrilo
Ajuste y comodidad óptimos
Suela de doble densidad de EVA y nitrilo
Aplicaciones
Perfecta para entornos húmedos, obras exteriores, construcción y trabajos públicos.
Información técnica
Atributos
| EU Talla del zapato | 41 |
|---|---|
| Caña | baja |
| Color | negro |
| Material Principal | textil |
| ESD | si |
| Categoría de seguridad | s3l sr fo |
| Resistencia al deslizamiento | si |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
128,42 € Sin IVA
/ unidad
155,39 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
EU Talla del zapato
41
