Referencias
Optibelt:84 H 300
Rubix:798381048000
fabricante:optibelt ZRS Standard für zylindrische Bohrung
EAN:4014486220254




Resumen técnico
| Perfil | h |
|---|---|
| Número de dientes | 84 |
| Anchura de correa (pulgadas) | 3 '' |
Detalles de producto : 84 H 300
Timing belt pulleys for plain boring
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 15100 g |
|---|---|
| Perfil | h |
| Número de dientes | 84 |
| Anchura de correa (pulgadas) | 3 '' |
| Material | grey cast iron |
| Paso | 12.7 mm |
| Ejecución | 11a |
| Diámetro efectivo | 2245.99 mm |
| Diámetro exterior | 338.2 mm |
| Anchura total | 55 mm |
| Diámetro de cubo | 100 mm |
| Taladro de acabado | 57 mm |
| Anchura de correa | 3 '' |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
272,09 € Sin IVA
/ unidad
329,23 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días