Referencias
Optibelt:14 H 150
Rubix:798381560000
fabricante:optibelt ZRS Standard für zylindrische Bohrung
EAN:4014486219371




Resumen técnico
| Perfil | h |
|---|---|
| Número de dientes | 14 |
| Anchura de correa (pulgadas) | 1 1/2 '' |
Documentos
Detalles de producto : 14 H 150
Timing belt pulleys for plain boring
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 820 g |
|---|---|
| Perfil | h |
| Número de dientes | 14 |
| Anchura de correa (pulgadas) | 1 1/2 '' |
| Material | steel |
| Paso | 12.7 mm |
| Ejecución | 6f |
| Diámetro efectivo | 62.39 mm |
| Diámetro exterior | 56.6 mm |
| Anchura total | 58 mm |
| Diámetro de cubo | 40 mm |
| Taladro de acabado | 24 mm |
| Anchura de correa | 1.5 '' |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
9,76 € Sin IVA
/ unidad
11,81 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días