Referencias
Optibelt:12 L 050
Rubix:798381553000
fabricante:optibelt ZRS Standard für zylindrische Bohrung
EAN:4014486221268




Resumen técnico
| Perfil | l |
|---|---|
| Número de dientes | 12 |
| Anchura de correa (pulgadas) | 50 '' |
Detalles de producto : 12 L 050
Timing belt pulleys for plain boring
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 190 g |
|---|---|
| Perfil | l |
| Número de dientes | 12 |
| Anchura de correa (pulgadas) | 50 '' |
| Material | steel |
| Paso | 9.525 mm |
| Ejecución | 6f |
| Diámetro efectivo | 45.84 mm |
| Diámetro exterior | 43 mm |
| Anchura total | 38 mm |
| Diámetro de cubo | 24 mm |
| Taladro de acabado | 17 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
3,93 € Sin IVA
/ unidad
4,76 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días